https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSCEZ-SS-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnMU15OHhNRFkwTlRjeE1qWTJOalkxTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTkRSVnBmVTFOZlRreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1NGQ2MDYxMzlkY2M1ZThhZjEyMzRlYzAwMWQwYWQxYzM0YmMzMWE4OTQ2N2MyNGZjZDMyYjhlMzg4NmIwNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSCEZ-SS-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnMU15OHhNRFkwTlRjeE1qWTJOalkxTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTkRSVnBmVTFOZlRreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1NGQ2MDYxMzlkY2M1ZThhZjEyMzRlYzAwMWQwYWQxYzM0YmMzMWE4OTQ2N2MyNGZjZDMyYjhlMzg4NmIwNw
DODGE
DODGE
WSTU-SCEZ-104S-SHSS-NL
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-SCEZ-104S-SHSS-NL
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3.51" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SCEZ-104S-NL Insert; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
WSTU-SCEZ-104S-SHSS-NL
BDI部件号
24764775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-SCEZ-104S-SHSS-NL/p/24764775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477636646
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-SCEZ-104S-NL
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Wide Slot | Stainless Steel Insert | No Lube | Smaller Ring Size | 3.54" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
138655
重量/磅
1.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3.51" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SCEZ-104S-NL Insert; Stainless Steel Housing Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽对槽距离
3.51 英寸 | 89.15 毫米
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米