WSTU-SCEZ-30M-PSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSCPCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRFF5TWpRNU1EUTVOekExTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTkRVRU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjg1YWM4MTAwNTBhNTE0MjJhZDUzMjUwMzc5YTFmMjc5MTNlNDBjN2FjZjRiYmE5NGFiN2Q3MDA2YjY0ZDY3
262078 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-SCEZ-30M-PSS

描述

DODGE WSTU-SCEZ-30M-PSS

Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-30M-SS Insert Part; Polymer Housing Material

制造商部件号

WSTU-SCEZ-30M-PSS

BDI部件号
262078

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476481452
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-SC-30M-SS
壳体材料
Polymer
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | EZ Kleen | Stainless Steel Insert
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.24
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-30M-SS Insert Part; Polymer Housing Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新