DODGE
DODGE
WSTU-SXR-101
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-SXR-101
Take Up Bearing Only; 1-1/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SXR-101 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-SXR-101
BDI部件号
261122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-SXR-101/p/261122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117499
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-SXR-101
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131209
重量/磅
3.1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SXR-101 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米