WSTU-SXR-111-ABHS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhrWlM4eE1EYzNNREV4TXpVNU16TTNOQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZOWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWI0YjYyNWE2MGYxMDU4ZTc5MTRmZjk2OWFiZTBkMDcwOGZmNTU3MzhmNzRjYzQyZTRjZDcwNjExNzBkNzdhZQ
20494725 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-SXR-111-ABHS

描述

DODGE WSTU-SXR-111-ABHS

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SXR-111 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-SXR-111-ABHS

BDI部件号
20494725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476324964
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
WS400
轴承芯件号
INS-SXR-111
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SXR-111 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新