WSTUM 103-TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-WSTUM-TF-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaU9DOHhNREl5TXpRNE5UVTRNek01TUM5SlRrUlRTMFpVVlZoWVdGaGZWMU5VVlUxZlZFWmZTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmMyN2JmZDJmOWQ2YTdlZDExNWQ1ZTA4YjZlZTk1NDEzNGRlZTcxNWUwMWJjOTBhMjk3YzAwN2NkMWVmMDU0Yw
24287542 框架式轴承单元 

SKF SKF

WSTUM 103-TF

描述

SKF WSTUM 103-TF

Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.532" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 207-103-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTUM 103-TF

BDI部件号
24287542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577782953
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YAR 207-103-2F
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Seal and Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.63763
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.532" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 207-103-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.532 英寸 | 13.513 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新