TIMKEN
TIMKEN
YTU 35 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YTU 35 SGT
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU Take Up Frame; GYE35KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
YTU 35 SGT
BDI部件号
1375635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/YTU-35-SGT/p/1375635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796266476
重量 / Kilogram
2.028
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
TU
轴承芯件号
GYE35KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | Powder Coated Epoxy Finish
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.654
详细描述
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU Take Up Frame; GYE35KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米