TIMKEN
TIMKEN
YTU1 11/16 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YTU1 11/16 SGT
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU5 Take Up Frame; GY1111KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
YTU1 11/16 SGT
BDI部件号
1375644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/YTU1-11-16-SGT/p/1375644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796266551
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
TU5
轴承芯件号
GY1111KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | Powder Coated Epoxy Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
7.181
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; TU5 Take Up Frame; GY1111KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米