ZHT125115MM1211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-CPVF-ZHT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaE9TOHhNREl3T0Rjek1Ea3dOalkxTkM5SlRrUlNSVmhVVlZoWVdGaGZRMUJXUmw5YVNGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTYyYWQ4N2MwZGJmMGY0OWIzZDEzOGYwNTJkNWY0ZGYzZGM4OThhNDZjNTk1ZGQ2ZDlkMjJkMzNmZjlhMmNhZA
18148223 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZHT125115MM1211

描述

REXNORD ZHT125115MM1211

Take Up Unit with Frame; 115MM Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 5115MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZHT125115MM1211

BDI部件号
18148223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210917289
重量 / Kilogram
150.728
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT12
调试行程长度
12
轴承芯件号
5115MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6891728
重量/磅
332
详细描述
Take Up Unit with Frame; 115MM Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 5115MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新