ZHT13550018 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-CPVF-ZHT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaE9TOHhNREl3T0Rjek1Ea3dOalkxTkM5SlRrUlNSVmhVVlZoWVdGaGZRMUJXUmw5YVNGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTYyYWQ4N2MwZGJmMGY0OWIzZDEzOGYwNTJkNWY0ZGYzZGM4OThhNDZjNTk1ZGQ2ZDlkMjJkMzNmZjlhMmNhZA
18148703 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZHT13550018

描述

REXNORD ZHT13550018

Take Up Unit with Frame; 5" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5500U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZHT13550018

BDI部件号
18148703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210717278
重量 / Kilogram
208.84
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT13
调试行程长度
18
轴承芯件号
5500U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6871727
重量/磅
460
详细描述
Take Up Unit with Frame; 5" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5500U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新