ZHT14941518 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-CPVF-ZHTX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhsTlM4NU5qYzBORFkwT0RVME1EUTJMbXB3Wnd8MDgyODViMDlhODE2ODc5YTc1MmJmMGEyZGU2ZGQxNDExZDQwYzAxMDYwZWI0MDkwMmEwNmQ5MzFhNTI1ODgzZg
18148710 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZHT14941518

描述

REXNORD ZHT14941518

Take Up Unit with Frame; 4-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT14 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 9415U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZHT14941518

BDI部件号
18148710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699400748
重量 / Kilogram
587.022
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
ZHT14
调试行程长度
18
轴承芯件号
9415U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Clearance Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0140074
重量/磅
1293
详细描述
Take Up Unit with Frame; 4-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT14 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 9415U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新