REXNORD
REXNORD
ZHT16570018
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZHT16570018
Take Up Unit with Frame; 7" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT16 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5700U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZHT16570018
BDI部件号
18148713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZHT16570018/p/18148713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210021795
重量 / Kilogram
597.96
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT16
调试行程长度
18
轴承芯件号
5700U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6802179
重量/磅
1304
详细描述
Take Up Unit with Frame; 7" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT16 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5700U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米