REXNORD
REXNORD
ZN102303
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZN102303
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1.24" Slot Width; 7-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 2303U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZN102303
BDI部件号
18148893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZN102303/p/18148893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210714444
重量 / Kilogram
20.838
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
轴承芯件号
2303U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10428021
重量/磅
46
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1.24" Slot Width; 7-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 2303U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
7.25 英寸 | 184.15 毫米
槽宽
1.24 英寸 | 31.496 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米