ZN73203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-TBU-ZN62115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM1l5ODVNalUzTVRNMk1EWXlORGswTG1wd1p3fGM5YjFkYmZjMjdkNGEyNTM5N2ZhMGRlNmZlNDg3NTNiOGZlZjI4MTQ0MTA1NmQ5YWRlYzk2ZDExNTk0MWEyYzA
18148468 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZN73203

描述

REXNORD ZN73203

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 0.88" Slot Width; 4.876" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Eccentric Collar Mount; 3203U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZN73203

BDI部件号
18148468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210911706
重量 / Kilogram
7.854
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Eccentric Collar
轴承芯件号
3203U
壳体材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10414521
重量/磅
17.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 0.88" Slot Width; 4.876" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Eccentric Collar Mount; 3203U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.88 英寸 | 22.352 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
4.876 英寸 | 123.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新