REXNORD
REXNORD
ZNT10230824
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZNT10230824
Take Up Unit with Frame; 3-1/2" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 2308U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZNT10230824
BDI部件号
18148495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZNT10230824/p/18148495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210716134
重量 / Kilogram
65.83
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZNT10
调试行程长度
24
轴承芯件号
2308U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Protected Screw Type | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6871613
重量/磅
145
详细描述
Take Up Unit with Frame; 3-1/2" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 2308U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米