REXNORD
REXNORD
ZT112100MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZT112100MM
Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 52.37MM Slot Width; 219.08MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2100MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZT112100MM
BDI部件号
18148941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZT112100MM/p/18148941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210865498
重量 / Kilogram
30.8
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT11
轴承芯件号
2100MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6886549
重量/磅
68
详细描述
Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 52.37MM Slot Width; 219.08MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2100MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
2.062 英寸 | 52.37 毫米
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米