REXNORD
REXNORD
ZT145140MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZT145140MM
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 65.1MM Slot Width; 358.775MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5140MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZT145140MM
BDI部件号
24134791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZT145140MM/p/24134791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699927092
重量 / Kilogram
188.901
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT14
轴承芯件号
5140MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0192709
重量/磅
417
详细描述
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 65.1MM Slot Width; 358.775MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5140MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
槽宽
2.563 英寸 | 65.1 毫米
槽对槽距离
14.125 英寸 | 358.775 毫米