ZT165700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-UO-ZT5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmc1WXk4eE1EYzJPRGN3TmpVMk9ESXlNaTlKVGtSU1JWaFVWVmhZV0ZoZlZVOWZXbFExWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjY2JjZjE3NjBiMjQyYWRhMWY0NjQ4ZjE4MDQ3NDdjODM1MGIwYjcyNDlmZjBjY2Y5OTk2YjAzN2MzNmI2ZmEx
18149239 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZT165700

描述

REXNORD ZT165700

Take Up Bearing Only; 7" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT16 Take Up Frame; 5700U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZT165700

BDI部件号
18149239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210024833
重量 / Kilogram
185.73
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT16
轴承芯件号
5700U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6802483
重量/磅
426
详细描述
Take Up Bearing Only; 7" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT16 Take Up Frame; 5700U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
14.125 英寸 | 358.775 毫米
槽宽
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新