REXNORD
REXNORD
ZT52045MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZT52045MM
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.46MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT6 Take Up Frame; 2045MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ZT52045MM
BDI部件号
18149251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ZT52045MM/p/18149251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210906825
重量 / Kilogram
4.174
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT6
轴承芯件号
2045MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6890682
重量/磅
9.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.46MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT6 Take Up Frame; 2045MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.687 英寸 | 17.46 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米