ZT92075MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-UO-ZT2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaFppODVOamMwTXpJNE1URXpNVGd5TG1wd1p3fDkwOGIwNGUwMDQ3YzE0MzRkNWYwMjQ1MjY3YTkwYzQxYWNiZmU5YTkxZWUzMTc1MDQ2YzFmNmY2MDhhYTAyNzM
18149030 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

ZT92075MM

描述

REXNORD ZT92075MM

Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT9 Take Up Frame; 2075MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ZT92075MM

BDI部件号
18149030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210024970
重量 / Kilogram
12.44
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT9
轴承芯件号
2075MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6802497
重量/磅
27.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT9 Take Up Frame; 2075MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.812 英寸 | 46.02 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
槽对槽距离
5.937 英寸 | 150.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新