https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-BCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU1pOHhNREV4TVRjMk1UUTBPRGs1TUM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZRa05HWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZkZDg2YTg4MzYxNWM0MzA4NjM0Njc4YmM5ZWRiZTA5MzdkODA3YzEyNDg3NTZhOTVkYTQ4YjE4Mjg4OTRiYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-BCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU1pOHhNREV4TVRjMk1UUTBPRGs1TUM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZRa05HWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZkZDg2YTg4MzYxNWM0MzA4NjM0Njc4YmM5ZWRiZTA5MzdkODA3YzEyNDg3NTZhOTVkYTQ4YjE4Mjg4OTRiYg
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCF150MEXAT07
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01BCF150MEXAT07
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 150MM Bore; 412MM Bolt Circle Diameter; 291.3MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
制造商部件号
01BCF150MEXAT07
BDI部件号
22988239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01BCF150MEXAT07/p/22988239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
87.288
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01 B 150M
密封
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
193.974
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 150MM Bore; 412MM Bolt Circle Diameter; 291.3MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
16.2英寸 | 412毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
7.913英寸 | 201毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
11.5 英寸 | 291.3 毫米

