https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-EBCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoa05pOHhNRFU0TnpFNU5UUTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZSVUpEUmw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxZWYwZjBhM2YyMGU1ZjViMTI0ODU0MzYxMTg5YjA0MWRjY2UyZGI0NmVkYTYwNmRmOTMxZWQ2YmY1NTY2MjE
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCF308GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EBCF308GRAT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 3-1/2" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
制造商部件号
01EBCF308GRAT
BDI部件号
17115914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/01EBCF308GRAT/p/17115914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579390576
重量 / Kilogram
34.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
01E B 308
密封
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Enhanced Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
73.458
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 3-1/2" Bore; 10.8" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
内圈长
5.813英寸 | 147.65毫米
螺栓分布圆名义直
10.8英寸 | 274毫米
螺栓间距
7.6 英寸 | 193 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米