COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BCF503GRAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02BCF503GRAT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 5-3/16" Bore; 17-1/2" Bolt Circle Diameter; 12.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
制造商部件号
02BCF503GRAT
BDI部件号
22989719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02BCF503GRAT/p/22989719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579391535
重量 / Kilogram
132.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 503
密封
Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
267.63
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 5-3/16" Bore; 17-1/2" Bolt Circle Diameter; 12.4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Aluminum Triple Lip Contact Labyrinth Seal
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
8.188英寸 | 207.975毫米
螺栓间距
12.4 英寸 | 314 毫米
螺栓分布圆名义直
17.5英寸 | 444毫米