19311308 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIFBXXXX-1931-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhqWlM4eE1EYzNNamMzTXpnNU5qSXlNaTlKVGtSTlQwbEdRbGhZV0ZoZk1Ua3pNVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTllZTYyMDQxNGI1OTQ4NWVlMmQ0MjYxMWE0ZWNlMGYxN2M5ZTgwMWRkZDNjZDk0Yzk4ODMwM2NhZGRlNTgwMg
659583 法兰带座轴承 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

19311308

描述

MOLINE BEARING 19311308

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

19311308

BDI部件号
659583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
23.134
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
51
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新