https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIFBXXXX-1931-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhqWlM4eE1EYzNNamMzTXpnNU5qSXlNaTlKVGtSTlQwbEdRbGhZV0ZoZk1Ua3pNVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTllZTYyMDQxNGI1OTQ4NWVlMmQ0MjYxMWE0ZWNlMGYxN2M5ZTgwMWRkZDNjZDk0Yzk4ODMwM2NhZGRlNTgwMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIFBXXXX-1931-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhqWlM4eE1EYzNNamMzTXpnNU5qSXlNaTlKVGtSTlQwbEdRbGhZV0ZoZk1Ua3pNVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTllZTYyMDQxNGI1OTQ4NWVlMmQ0MjYxMWE0ZWNlMGYxN2M5ZTgwMWRkZDNjZDk0Yzk4ODMwM2NhZGRlNTgwMg
MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19311315
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 19311315
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11" Bolt Circle Diameter; 7-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
19311315
BDI部件号
659584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/19311315/p/659584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
34.473
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
74
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11" Bolt Circle Diameter; 7-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
螺栓间距
7.75 英寸 | 196.85 毫米
螺栓分布圆名义直
11英寸 | 279.4毫米

