https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYFBXXXX-20-06-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0TUM4eE1EYzJPVE15TVRreE9EUTVOQzlKVGtSU1QxbEdRbGhZV0ZoZk1qQmZNRFpmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzY4MmRhZGU5MzQ4ODVmNjNmM2FiOTliZTQyZDdmNGYwNWJjZWVmNzJiNTAwY2RhYzRmODE0N2U0YjcwOTBm
ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
20-06-0212
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 20-06-0212
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/4" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
20-06-0212
BDI部件号
22492540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/20-06-0212/p/22492540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.793
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/4" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向深
1.5英寸 | 38.1毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
螺栓间距
5.3 英寸 | 134.62 毫米