对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

29231212 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOIFBXXXX-2923-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5WkM4eE1EYzJPVFl3TXprMU1qWTNNQzlKVGtSTlQwbEdRbGhZV0ZoZk1qa3lNMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmIzZmI4MmU5MGEyYjllNjY2N2Y1ZGM0OWE1NmE1YTllYWQ5YjM4MDIzNDk0YTNjZDkyNGYwOGI2ZjE4NWUwYw
22375554 法兰带座轴承 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

29231212

描述

MOLINE BEARING 29231212

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/4" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

29231212

BDI部件号
22375554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/4" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
螺栓间距
5.297 英寸 | 134.544 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
壳体导向深
0.688英寸 | 17.475毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新