MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
29231407
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 29231407
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-7/16" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 5.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
29231407
BDI部件号
22375588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/29231407/p/22375588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
32.659
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
72
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-7/16" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 5.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓间距
5.9 英寸 | 149.9 毫米
壳体导向直
10.25英寸 | 260毫米
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
壳体导向深
1.031英寸 | 26.187毫米
内圈长
5.156英寸 | 130.962毫米