https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYFBXXXX-40-05-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhoTnk4eE1EYzJPVGN3T0RVME9ERXlOaTlKVGtSU1QxbEdRbGhZV0ZoZk5EQmZNRFZmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYWNkOWQ5ZTBhOGYxYTViYWQ4ZjIyNGE1ZWIyNGFkYWQwY2E5YWZlMzFiM2NmM2I5MWEyYjUyYmJhNjYwZTcw
ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
40-05-E311
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 40-05-E311
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
40-05-E311
BDI部件号
22490196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/40-05-E311/p/22490196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
31.343
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
69.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
螺栓间距
7.594 英寸 | 192.88 毫米