40-06-E300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYFBXXXX-40-06-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc0Wmk4eE1EYzJPVFV6T0RNNE16a3dNaTlKVGtSU1QxbEdRbGhZV0ZoZk5EQmZNRFpmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NWM5YTJmMzkwZWJkZDJhZjlkZTk2NGE4ODZmNDEwODBkNWVlYThkMGY2MTRkYjE4YjZlZTE5ZDFjYTRiMTNj
22490264 法兰带座轴承 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

40-06-E300

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 40-06-E300

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

40-06-E300

BDI部件号
22490264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向深
1.813英寸 | 46.05毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
螺栓间距
5.297 英寸 | 134.544 毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新