https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4B-G-8-SS-RL-QK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhqTkM4eE1ESXlNRFl3TURZMU5Ua3dNaTlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk1rSmZORUpmUjE4NFgxTlRYMUpNWDFGTFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDE3ZmUyM2EyNzdhZTA3OWQ5ODI3NGI2Y2JiMWRhZjk0ZmFmMzc4YTU0NWQ1MzZkYWZhY2ZmYmM4MDhmMzEwNg
EDT CORP
EDT CORP
4B2GC-QK8-25MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4B2GC-QK8-25MGX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
4B2GC-QK8-25MGX
BDI部件号
22528800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4B2GC-QK8-25MGX/p/22528800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450565721
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4B205-25MGX
密封
Single Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QuiKlean | 400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
3.89 英寸 | 98.8 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
2.039英寸 | 51.8毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米