https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4B-6G-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnM01TOHhNREl5TURZd05EZ3hOelF6T0M5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmTkVKZk5rZGZPRjlUVTE5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NzJlYmNkNjU5N2JkNjc3OGQ1ODg4MmUzZGJiZmUwMTYyNjc5NWFkOWZlODQzYmE0NmI4OTk1YjVlYTZiOWU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4B-6G-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnM01TOHhNREl5TURZd05EZ3hOelF6T0M5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmTkVKZk5rZGZPRjlUVTE5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NzJlYmNkNjU5N2JkNjc3OGQ1ODg4MmUzZGJiZmUwMTYyNjc5NWFkOWZlODQzYmE0NmI4OTk1YjVlYTZiOWU4
EDT CORP
EDT CORP
4B6GB8-12.954MGX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4B6GB8-12.954MGX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12.954MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
4B6GB8-12.954MGX
BDI部件号
22528872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4B6GB8-12-954MGX/p/22528872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450945004
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4B204-12.954MGX
密封
Single Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Small Bolt Pattern | 400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12.954MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
2.811 英寸 | 71.4 毫米