https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4Y-A-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc0Tmk4eE1ESXlNRFl3T1RreU9USTBOaTlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk1rSmZORmxmUVY4NFgxTlRYMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MjcyZTAxY2U3YzU5ZDc4YTg4ZjllZDg0ZDA1MjRjYTdlMTY2ZDhjMzY0MjhlNjQ0ZDQ5ODIzYzA3NmRhZGFk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4Y-A-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc0Tmk4eE1ESXlNRFl3T1RreU9USTBOaTlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk1rSmZORmxmUVY4NFgxTlRYMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MjcyZTAxY2U3YzU5ZDc4YTg4ZjllZDg0ZDA1MjRjYTdlMTY2ZDhjMzY0MjhlNjQ0ZDQ5ODIzYzA3NmRhZGFk
EDT CORP
EDT CORP
4Y2AC8-21MTX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y2AC8-21MTX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 21MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Machined Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
制造商部件号
4Y2AC8-21MTX
BDI部件号
22529110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y2AC8-21MTX/p/22529110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450515238
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y205-21MTX
密封
Single Lip Contact Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
400 Stainless Steel Ball Bearing | 40 To 650 Deg F EDT Graphite Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 21MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Machined Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
内圈长
1.409英寸 | 35.8毫米
螺栓间距
3.89 英寸 | 98.8 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
孔径
0.827 英寸 | 21 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米