https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-4Y-A-8-SS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc0Tmk4eE1ESXlNRFl3T1RreU9USTBOaTlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk1rSmZORmxmUVY4NFgxTlRYMUpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MjcyZTAxY2U3YzU5ZDc4YTg4ZjllZDg0ZDA1MjRjYTdlMTY2ZDhjMzY0MjhlNjQ0ZDQ5ODIzYzA3NmRhZGFk
EDT CORP
EDT CORP
4Y2AE8-20GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y2AE8-20GX
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Machined Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
制造商部件号
4Y2AE8-20GX
BDI部件号
20875393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y2AE8-20GX/p/20875393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450895415
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y207-20GX
密封
Single Lip Contact Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Stainless Steel Ball Bearing | Food Grade Grease Lubricant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Machined Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.79英寸 | 45.466毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.12 英寸 | 130.048 毫米