6906 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GFBXXXX-6900-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwTUM4NU5UYzFNall3TWpVNE16TTBMbXB3Wnd8ZjJmNGQ5MjdmYzVmY2U2ZjdlOTkwMTQ5MmJkMTAzNjJkNDFkNzgwN2FjYTVkY2Q2ZDRkYzc3YTYxNGEwMWE4Nw
170645 法兰带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

6906

描述

BOSTON GEAR 6906

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/8" Bore; 1.9" Bolt Circle Diameter; 1-7/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

6906

BDI部件号
170645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711505724
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
6906B
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/8" Bore; 1.9" Bolt Circle Diameter; 1-7/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
螺栓分布圆名义直
1.9英寸 | 48毫米
螺栓间距
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新