https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-AELFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcyTXk4eE1EYzNNREkxTlRjM016Y3lOaTlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlFVVk1Sa3hmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NDM4N2UxYjJmNGIyOTQ3MmExZDk3NGI0N2QxZGYyNjQ4YjdkNmFjZTYzZDMyMWE3ZTk4M2RkY2M2ZjkxNjJm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-AELFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcyTXk4eE1EYzNNREkxTlRjM016Y3lOaTlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlFVVk1Sa3hmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NDM4N2UxYjJmNGIyOTQ3MmExZDk3NGI0N2QxZGYyNjQ4YjdkNmFjZTYzZDMyMWE3ZTk4M2RkY2M2ZjkxNjJm
NSK
NSK
AELFL209-110D1
NSK NSK
描述
NSK AELFL209-110D1
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
AELFL209-110D1
BDI部件号
17758938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AELFL209-110D1/p/17758938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176771347
重量 / Kilogram
2.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AEL209-110D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.844 英寸 | 148.438 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米