NTN
NTN
AELPFL205-013
NTN NTN
描述
NTN AELPFL205-013
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 13/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-63/64" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
AELPFL205-013
BDI部件号
17146054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AELPFL205-013/p/17146054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314395349
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AEL205-013
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 13/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-63/64" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.984 英寸 | 75.794 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米