ARFLU-1.1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-ARFLU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoaVlpOHhNRFV4TXpjNE5EQTNPRE0yTmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZRVkpHVEZWZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjA3MmNhZGU1ZGQyYzZkZmRlMTgyNmYyZGRhZGU2N2YzMTJiNmUxOGQyNDNiZWU2Njc4OWM3NDdhMmE1YjE0ZA
1214558 法兰带座轴承 

NTN NTN

ARFLU-1.1/8

描述

NTN ARFLU-1.1/8

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

ARFLU-1.1/8

BDI部件号
1214558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359018042
重量 / Kilogram
1.181
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
29/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-AR206-102D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Narrow Inner Race | Has Trash Guard
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ARFLU-1.1/8
重量/磅
2.605
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新