ASAHI UCFL205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFpDOHhNREUwTWpFMk1ETXlNalU1TUM5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGI0N2RmNzY3ZjNkZDU3MWY2NzUxMDg1OGZlYWRhOWY2ZjIxYmRmZDI2YmQ5M2RkZTEwMDAwMGJmOGM2NTFlNzI
110691 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

ASAHI UCFL205

描述

ASAHI UCFL205 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL205

BDI部件号
110691

详情

51.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥51.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 57

全球库存
BDI- 墨西哥 15
BDI- 美国 30

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250105007
重量 / Kilogram
0.599
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL205
重量/磅
1.4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.898 英寸 | 99 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新