AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
ASAHI UCFL210
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCFL210 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFL210
BDI部件号
1401854
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ASAHI-UCFL210/p/1401854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250134366
重量 / Kilogram
2.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL210
重量/磅
4.91
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
螺栓间距
6.181 英寸 | 157 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米