REXNORD
REXNORD
AZEF2307
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AZEF2307
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
AZEF2307
BDI部件号
24127976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AZEF2307/p/24127976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699935646
重量 / Kilogram
18.371
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2307U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw | Two Open Auxiliary End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
AZEF2307
制造商内部编号
193564
重量/磅
40.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.12毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米