B-BAF810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-BBAF-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobVpDODVOVGMxTWpjeE5qWXhOVGs0TG1wd1p3fDBmN2VhNzhmMmQ3ODA3ZTVlNTYyZjJkNWQxNzE3YjM3MzkyOTZjZDkwYjE0ZjU5NDAxMzY0MWIzMTZlMTJiOTQ
1215090 法兰带座轴承 

NTN NTN

B-BAF810

描述

NTN B-BAF810

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 8MM Bore; 30MM Bolt Circle Diameter; 30MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

B-BAF810

BDI部件号
1215090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359675672
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
B-A8-10E
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.036
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 8MM Bore; 30MM Bolt Circle Diameter; 30MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Shaft Mount; Stamped Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
1.2英寸 | 30毫米
内圈长
0.394英寸 | 10毫米
螺栓间距
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新