BFPL5-16CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-BFPL-OPEN-WHT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5TWk4eE1EYzJPVFV5TWpJMk1qQTBOaTlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlFrWlFURjlQVUVWT1gxZElWRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNjODU1ZTM5MmZlZmQ3OGM3MGU5NDY3ZTg4NzRjNmM3OTg1NmIxMmY4NjVmOTA0OGI0ZmY2NzU3NzY5YWE5Yw
100645 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

BFPL5-16CW

描述

AMI BEARINGS BFPL5-16CW

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

BFPL5-16CW

BDI部件号
100645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250123278
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B5-16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | White Housing | Open Cover | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
BFPL5-16CW
重量/磅
0.75
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新