SKF
SKF
CBF100SS
SKF SKF
描述
SKF CBF100SS
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
CBF100SS
BDI部件号
663777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CBF100SS/p/663777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741075527
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Composite
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
RRH1100BRR
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Corrosion Resistant | Has Flinger | Stainless Steel Insert | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CBF100SS
重量/磅
0.7
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Composite; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米