CRFCF-PN208 RMW https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-CR-FC-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJobFlpOHhNRFF4TkRVM016TTFOVEF6T0M5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZRMUpmUmtOZlJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZWQ3NDc1Y2Q2OTFiOWNiZTRiNzJjZWE3ZmEwMTNkZGU4NDMxYmM3ODRmYjAxZWFmOGMxMDU3OWFjNjQyNzRj
357244 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

CRFCF-PN208 RMW

描述

SEALMASTER CRFCF-PN208 RMW

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 40MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 79.019MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Fluoropolymer Plated Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Multi Lip Contact Seal

制造商部件号

CRFCF-PN208 RMW

BDI部件号
357244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461374153
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Fluoropolymer Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PN-208
密封
Multi Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CRFCF-PN208 RMW
制造商内部编号
705215
重量/磅
4.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 40MM Bore; 111MM Bolt Circle Diameter; 79.019MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Fluoropolymer Plated Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
螺栓间距
3.111 英寸 | 79.019 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新