SEALMASTER
SEALMASTER
CRFTS-PN16T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER CRFTS-PN16T
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
制造商部件号
CRFTS-PN16T
BDI部件号
357105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CRFTS-PN16T/p/357105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461347928
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
PN-16T
密封
Multi Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Skwezloc | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CRFTS-PN16T
制造商内部编号
712635
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米