对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DOD FC-DLM-200(128862) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc0Tnk4eE1EYzJPREk0TkRnM05qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkVURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmZjhlYTQyZDA4NGEzNWFlODIyY2QyOGU2ZjM3NTQ2MzNlZWI3NGYyNzg2Y2JjNTk2MzE2ZWNmOWMzNDViZQ
260161 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

DOD FC-DLM-200(128862)

描述

DODGE FC-DLM-200(128862) ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC-DLM-200

BDI部件号
260161

详情

1129.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,129.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475892068
重量 / Kilogram
3.284
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-200
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-DLM-200
制造商内部编号
128862
重量/磅
8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新