https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc0Tnk4eE1EYzJPREk0TkRnM05qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkVURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmZjhlYTQyZDA4NGEzNWFlODIyY2QyOGU2ZjM3NTQ2MzNlZWI3NGYyNzg2Y2JjNTk2MzE2ZWNmOWMzNDViZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc0Tnk4eE1EYzJPREk0TkRnM05qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkVURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmZjhlYTQyZDA4NGEzNWFlODIyY2QyOGU2ZjM3NTQ2MzNlZWI3NGYyNzg2Y2JjNTk2MzE2ZWNmOWMzNDViZQ
DODGE
DODGE
DODGE MFG,128855(FC-DLM-100)
DODGE DODGE
描述
DODGE MFG,128855(FC-DLM-100) ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FC-DLM-100
BDI部件号
260154
详情
623.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/DODGE-MFG%EF%BC%8C128855%EF%BC%88FC-DLM-100%EF%BC%89/p/260154
单价(不含税)
¥623.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475891542
重量 / Kilogram
1.243
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-100
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-DLM-100
制造商内部编号
128855
重量/磅
3.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.7英寸 | 95毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
壳体导向深
0.25英寸 | 6.35毫米
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米