DVC10K112SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-RND-DV-TSL-SRB-RL-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU15OHhNREl5TURZNE56VTRPVFF3Tmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwUldYMVJUVEY5VFVrSmZVa3hmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUwMzZiNzdkNWRiM2IyOGJiZDE5MTRiZjhiZDhjYzJjODE3ZmIzMGQzMzY3ZGY1MTRiZmI3OGEzN2E3OTA2NDY
22086758 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

DVC10K112SC

描述

TIMKEN DVC10K112SC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

DVC10K112SC

BDI部件号
22086758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450400107
重量 / Kilogram
3.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Viton Seal
内圈长
2.17英寸 | 55.118毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.62 英寸 | 91.948 毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新