DVF10K111SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-DVF-K-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobVlTODVOVGMxTWpnME9UWTFOREEyTG1wd1p3fDVkNTEyNmM5NGQ0ZjhmMDI3ZmIyMmIxYmUwYzBhYzQ4MDg2YmU3NjEwY2YxZTlhMjk2MmQxNTA4NzI4MGQ4NWM
22089809 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

DVF10K111SM

描述

TIMKEN DVF10K111SM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

DVF10K111SM

BDI部件号
22089809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450400411
重量 / Kilogram
4.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
12
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.13" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.17英寸 | 55.118毫米
螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新