E-4BF-TRB-1 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-E4BF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTUM4eE1EYzNNREUxTkRJNU1USXpNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlJUUkNSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgxZmIwMjQ3ODA2YjljYzc2ZWJkOTRlOTA2OTY0YjQxN2MyNzEyYjRkOGY0NmI3ZWM0NzJlMWUxZjUzMTkxZg
1354352 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-4BF-TRB-1 5/8

描述

TIMKEN E-4BF-TRB-1 5/8

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

E-4BF-TRB-1 5/8

BDI部件号
1354352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893535807
重量 / Kilogram
5.017
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Wide Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
E-4BF-TRB-1 5/8
重量/磅
11
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓间距
4.125 英寸 | 104.78 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新